Anlegeleiter Alu. 9Sprossen Arbeits-H.3800mm L.2690mm 4,8kg

Artikelnummer: Z00064608
EAN: 4003866448098
Herstellernummer: 44809
ZARGES
Anlegeleiter Alu. 9Sprossen Arbeits-H.3800mm L.2690mm 4,8kg
Inkl. Steuern: 54,38 € VE 1 Stück Netto 45,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · stabile Dreiecksprosse mit breiter Auftrittsfläche · hochfeste Sprossen-Holmverbindung · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschsichere Leiterschuhe · äußere Breite 350 mm · entsprechend DIN EN 131, TRBS2121-Teil 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Sprossen 9
Leiterlänge (mm) 2690
äußere Breite (mm) 350
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 3500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen