Alu-Stehleiter 2x10 Sprossen, Arbeitshöhe 4,20 m

Artikelnummer: Z00416406
EAN: 4031405330207
Alu-Stehleiter 2x10 Sprossen, Arbeitshöhe 4,20 m
Inkl. Steuern: 252,53 € VE 1 Stück Netto 212,21 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Stehleiter

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Langlebige Scharnierverschraubung durch massive Bauweise - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Transportsicherungslaschen - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrittlänge (m) 1,65
Sprossenanzahl 10
Arbeitshöhe bis ca. (m) 4,20
Gewicht, ca. (kg) 13,3
Leiterlänge (m) 2,95
Untere äußere Breite (m) 0,65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen