Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Alu-Stehleiter 2x12 Sprossen, Arbeitshöhe 4,80 m

Artikelnummer
Z00416407
EAN
4031405330245
Herstellernummer
33024
Marke
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
351,74 € 295,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00416407
EAN
4031405330245
Herstellernummer
33024
Marke
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Technische Daten

Arbeitshöhe bis ca.4,80 Meter
Gewicht, ca.15,7 Fässchen
Leiterlänge3,51
Sprossenanzahl2 x 12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aluminium-Stehleiter

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Langlebige Scharnierverschraubung durch massive Bauweise - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Transportsicherungslaschen - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account