Alu-Stehleiter 2x16 Sprossen, Arbeitshöhe 5,90 m

Artikelnummer: Z00416409
EAN: 4031405330290
Alu-Stehleiter 2x16 Sprossen, Arbeitshöhe 5,90 m
Inkl. Steuern: 422,40 € VE 1 Stück Netto 354,96 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium-Stehleiter

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Langlebige Scharnierverschraubung durch massive Bauweise - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Transportsicherungslaschen - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrittlänge (m) 3,01
Sprossenanzahl 16
Arbeitshöhe bis ca. (m) 5,90
Gewicht, ca. (kg) 22,5
Leiterlänge (m) 4,63
Untere äußere Breite (m) 0,82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen