Alu-Stehleiter 2x3 Stufen, Arbeitshöhe 2,25 m

Artikelnummer: Z00430868
EAN: 1234
Alu-Stehleiter 2x3 Stufen, Arbeitshöhe 2,25 m
Inkl. Steuern: 104,60 € VE 1 Stück Netto 87,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe - Praktische Ergo-Pad Tragehilfe: Griffzone mit Klemm- und Tragevorrichtung - Stufenabstand: 235 mm - Leiterneigung: 20°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl 2 x 3
Arbeitshöhe bis ca. (m) 2,25
Gesamthöhe (m) 0,69
Gewicht, ca. (kg) 3,9
Untere äußere Breite (m) 0,44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen