Alu-Stehleiter 2x4 Stufen, clip-step, Arbeitsh. 2,50 m

Artikelnummer: Z00430879
EAN: 4031405416048
Alu-Stehleiter 2x4 Stufen, clip-step, Arbeitsh. 2,50 m
Inkl. Steuern: 180,83 € VE 1 Stück Netto 151,96 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitig mit clip-step

- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe - Praktische Ergo-Pad Tragehilfe: Griffzone mit Klemm- und Tragevorrichtung - Stufenabstand: 235 mm - Leiterneigung: 20°

Optimal für feuchte Bereiche. Mit Clip-Step Trittauflage für eine bis zu 60 % optimierte Rutschhemmung. Vollflächig und passgenau auf Stufe aufgeclippt. Sie ist widerstandsfähig, langlebig und effizient.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl 2 x 4
Arbeitshöhe bis ca. (m) 2,50
Gesamthöhe (m) 0,92
Gewicht, ca. (kg) 5,8
Untere äußere Breite (m) 0,46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen