Alu-Stehleiter 2x6 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m

Artikelnummer: Z00430871
EAN: 1234
Alu-Stehleiter 2x6 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m
Inkl. Steuern: 189,27 € VE 1 Stück Netto 159,05 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Aluminium-Stehleitern, beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung - Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise und rutschsichere nivello®-Leiterschuhe - Praktische Ergo-Pad Tragehilfe: Griffzone mit Klemm- und Tragevorrichtung - Stufenabstand: 235 mm - Leiterneigung: 20°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl 2 x 6
Arbeitshöhe bis ca. (m) 3,00
Gesamthöhe (m) 1,39
Gewicht, ca. (kg) 8,4
Untere äußere Breite (m) 0,52
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen