Alu-Stehleiter 2x8 Sprossen, Arbeitshöhe 3,70 m

Artikelnummer: Z00416405
EAN: 1234
Alu-Stehleiter 2x8 Sprossen, Arbeitshöhe 3,70 m
Inkl. Steuern: 209,48 € VE 1 Stück Netto 176,03 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Aluminium-Stehleiter

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten - Langlebige Scharnierverschraubung durch massive Bauweise - Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm - Transportsicherungslaschen - Untere Holmenden mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen - Obere Holmenden mit Endkappen

Optionales Zubehör: Einhängehaken, Einhängetritt, Einhängepodest, Ablageschale, Eimerhaken, Holmverlängerung, Erdspitzen etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrittlänge (m) 1,36
Sprossenanzahl 8
Arbeitshöhe bis ca. (m) 3,70
Gewicht, ca. (kg) 11,1
Leiterlänge (m) 2,40
Untere äußere Breite (m) 0,59
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen