Sprossenstehleiter Alu. 2x6 Sprossen Arbeits-H. bis ca.2900mm

Artikelnummer: Z00065759
EAN: 1234
Herstellernummer: 33012
Sprossenstehleiter Alu. 2x6 Sprossen Arbeits-H. bis ca.2900mm
Inkl. Steuern: 160,34 € VE 1 Stück Netto 134,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Aluminium · beidseitig begehbar · geriffelte Vierkantsprosse · stabile verzinkte Scharniere · dauerhafte Sprossen-Holmverbindung · Transportsicherungslaschen · hochfeste Spanngurte · Holmhöhe 58 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · Leiterschuhe mit 4fach größerer Auflagefläche und beweglichem Gelenk, für noch mehr Bodenhaftung und Rutschsicherheit · entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS2121 - Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
max. Gesamtbelastung (kg) 150
Sprossen 2 x 6
Leiterlänge (mm) 1830
untere äußere Breite (mm) 530
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 3100
Holmhöhe (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen