Sprühpistole "multispray" mit geradem Sprührohr

Artikelnummer: Z00427680
EAN: 4030875000771
EWO
Sprühpistole "multispray" mit geradem Sprührohr
Inkl. Steuern: 66,46 € VE 1 Stück Netto 55,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gerade

Die Sprühpistolen nach dem Saugprinzip für dünnflüssige Medien. Düse mit Ø 3 mm, Strahl durch Verdrehen der Düse verstellbar, Sprühgutbehälter aus Kunststoff, Luftanschluss mit Stecker für Schnellkupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. (bar) 10
Behälterinhalt (l) 0,7
Arbeitsdruck (bar) 2-6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen