Sprühpistole "multispray" mit schwenkbarem Sprührohr 360°

Artikelnummer: Z00427681
EAN: 4030875005868
EWO
Sprühpistole "multispray" mit schwenkbarem Sprührohr 360°
Inkl. Steuern: 78,91 € VE 1 Stück Netto 66,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwenkbar

Die Sprühpistolen nach dem Saugprinzip für dünnflüssige Medien. Düse mit Ø 3 mm, Strahl durch Verdrehen der Düse verstellbar, Sprühgutbehälter aus Kunststoff, Luftanschluss mit Stecker für Schnellkupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. (bar) 10
Behälterinhalt (l) 0,7
Arbeitsdruck (bar) 2-6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen