Stabelektrode CEL 70 5,0x350mm

Artikelnummer: Z00028390
EAN: 4038588468925
Herstellernummer: 46892
Stabelektrode CEL 70 5,0x350mm
Inkl. Steuern: 137,75 € VE 150 Stück Netto 115,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25 EN ISO 2560-B: E 4310 A AWS A5.1: E 6010 AWS A5.1M: E 4310 zelluloseumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines) · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage, auch in steigender Position. Nicht rücktrocknen!! CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft Grundwerkstoffe: API 5 L: Grad A, B, X42 X46-X56 und Wurzel bis X80 · EN10208-2: L290MB-, L360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten · EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL Zulassungen: ABS / LR / GL / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 00247) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.4) Stromart = + Wurzel auch = - Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dose (St.) 150
Abmessung (mm) 5,0 x 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen