Stabelektrode Citorex, 2,5 x 350 mm

Artikelnummer: Z00439972
EAN: 4332163764731
Stabelektrode Citorex, 2,5 x 350 mm
Inkl. Steuern: 85,26 € VE 200 Stück Netto 71,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Citorex

Zum Verbindungsschweißen von unlegierten und niedriglegierten Stählen.

- Mit besonderer Eignung zum Schweißen von Rohrwurzeln und in Zwangspositionen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau - Gut geeignet als Badsicherung beim U-Schweißen - Durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet

EN-Bezeichnung: E 38 2 RB 12. DIN-Bezeichnung: E 4343 RR (B) 7. Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF.

Werkstoffe: - St 37 + St 52; St 35; St 45; St 35,8; St 45,8 - Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3 - Kesselbleche HI, HII, 17 Mn 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 2,5 x 350
Gewicht je VE (kg) 3,9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen