Stabelektrode Fincord, 3,2 x 450 mm

Artikelnummer: Z00439969
EAN: 4332163764694
Stabelektrode Fincord, 3,2 x 450 mm
Inkl. Steuern: 84,91 € VE 125 Stück Netto 71,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fincord

Zum Verbindungsschweißen von unlegierten und niedriglegierten Stählen.

- Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften - Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet - Gut geeignet für Heftarbeiten - Leichtes Zünden und Wiederzünden - Ruhiger, stabiler Lichtbogen; aufgesetzt verschweißbar - Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff

EN-Bezeichnung: E 42 0 Rr 12. DIN-Bezeichnung: E 5122 RR 6. Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF.

Werkstoffe: - Baustähle S 235 - S 355; St 35 - St 52 - Kesselstähle P 235 GH, P 265 GH; HI, HII; 17 Mn 4, 19 Mn 5 - Rohrstähle St 38.8 - St 45.8 - Feinkornstähle StE 210 - StE 360, auch TM-Güten - Stahlguss GS 38 - GS 52 (Die Angaben gelten ohne Wärmebehandlungen, bei anderen Werkstoffen oder Wärmebehandlung Eignung vom Hersteller erfragen.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 3,2 x 450
Gewicht je VE (kg) 5,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen