Magnetheber, Ø-6 mm

Artikelnummer: Z00417560
EAN: 4250284774227
Herstellernummer: HS10201-1
Magnetheber, Ø-6 mm
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magnetheber

Ausführung: - Mit Plastikgriff aus transparentem Kunststoff, flexibler, verchromter Schaft, der sich beliebig verstellen lässt Anwendung: - Zum Entfernen von Stahlteilen an schwer zugänglichen Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ummantelungs-Ø des Magneten (mm) 8,0
Zugkraft (N) 5
Magnet-Ø (mm) 6
Gesamtlänge (mm) 450

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen