Teleskopmagnet, Größe 1, 160 - 670 mm

Artikelnummer: Z00417564
EAN: 4250284774265
Teleskopmagnet, Größe 1, 160 - 670 mm
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Teleskopmagnet

Ausführung: - Verchromter, ausziehbarer Teleskopschaft - Griff mit Ansteckclip - Anreißdorn unter Schutzkappe Anwendung: - Zum Entfernen von Stahlteilen an unzugänglichen Stellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N 4,9
Magnetdurchmesser (mm) 6
Außendurchmesser (mm) 10
Länge (mm) 160 - 670
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen