Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Dreikant-Buntstift - dick, 4,2 mm, blauviolett

Artikelnummer
Z21669563
EAN
4006381343961
Herstellernummer
203/385
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 12 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21669563
EAN
4006381343961
Herstellernummer
203/385
Marke
STABILO

Technische Daten

Farbeblauviolett
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dreikant-Buntstift STABILO® Trio®, dick. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form. Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit weißen Streifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: blauviolett.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente