Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Ergonomischer Buntstift EASYcolors - 4,2 mm, fleischfarbe

Artikelnummer
Z21669050
EAN
4006381398534
Herstellernummer
332/355
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
12,95 € 10,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 12 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669050
EAN
4006381398534
Herstellernummer
332/355
Marke
STABILO

Technische Daten

Ausführungrutschfeste Griffmulden mit Namensfeld
Farbefleischfarbe
MaterialPEFC Lindenholz - Schaft lackiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: fleischfarben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account