Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Ergonomischer Buntstift EASYcolors - 4,2 mm, schwarz

Artikelnummer
Z21669283
EAN
4006381398657
Herstellernummer
332/750
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 12 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21669283
EAN
4006381398657
Herstellernummer
332/750
Marke
STABILO

Technische Daten

Ausführungrutschfeste Griffmulden mit Namensfeld
Farbeschwarz
MaterialPEFC Lindenholz - Schaft lackiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ergonomischer Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. In Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente