Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen EASYergo 3.15, hellblau/dunkelblau, L

Artikelnummer
Z21669448
EAN
4006381468671
Herstellernummer
B-46867-3
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,52 € 5,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669448
EAN
4006381468671
Herstellernummer
B-46867-3
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungDruckmechanik - Spitze voll versenkbar
HärtegradHB
Minenstärke3,15 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15 für Vorschüler und Schüler ab 5 Jahren. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material. Speziell für Schreibanfänger entwickelt. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Farbe des Schaftes: hellblau/dunkelblau. Stärke der Mine: 3,15. Bezeichnung der Härte: HB. Ausführung des Inhalts mit Packung: Packung mit 1 Stift + 1 Spitzer (Linkshänder) + 3 Namensschilder.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account