Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Ergonomischer Tintenroller ® EASYoriginal Marbled Colors Edition, beere

Artikelnummer
Z21669042
EAN
4006381493628
Herstellernummer
B-49362-5
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
5,39 € 4,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669042
EAN
4006381493628
Herstellernummer
B-49362-5
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungKappenmodell
InhaltPackung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild
Schaftergonomisches Design
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STABILO® EASYoriginal Marbled Colors Edition. Ergonomischer Tintenroller + Patrone für Schreibanfänger und Schüler ab 6 Jahren. Erster Tintenroller in ergonomischem Design - speziell für Links- und Rechtshänder. Jeder Stift ist einzigartig: Durch ein spezielles Intervall-Spritzgussverfahren sieht kein Stift aus wie der andere: Fünf für Rechtshänder, zwei für Linkshänder. Griffzone aus rutschfestem Material. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen. Wahlweise nachfüllbar mit königsblauer löschbarer Schultinte, schwarzer dokumentenechter Tinte oder roter Tinte. Die Patronen sind in 2 Strichstärken erhältlich: 0,3 mm (fine) in blau, für feineres Schreiben und 0,5 mm (medium) blau, schwarz, rot. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Kappe am Stiftende aufsteckkbar.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account