Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Fasermaler Pen 68, 1 mm, dunkelrot

Artikelnummer
Z21668853
EAN
4006381333337
Herstellernummer
68/50
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,92 € 0,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668853
EAN
4006381333337
Herstellernummer
68/50
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungRundspitze
Farbedunkelrot
Format1 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fasermaler STABILO® Pen 68. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: pigmentierte Universaltinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen, ausgesuchte Farbstoffe von hoher Brillanz und Leuchtkraft. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelrot.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account