Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Fasermaler Pen 68 - Kartonetui mit 12 Farben

Artikelnummer
Z21668796
EAN
4006381483834
Herstellernummer
6812-7
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,90 € 7,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668796
EAN
4006381483834
Herstellernummer
6812-7
Marke
STABILO

Produktbeschreibung

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Farben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account