Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Filzstift mit Dreikant-Griffzone ® Trio® A-Z, Kartonetui mit 12 Farben

Artikelnummer
Z21668887
EAN
4006381355629
Herstellernummer
37811201
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,48 € 2,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668887
EAN
4006381355629
Herstellernummer
37811201
Marke
STABILO

Technische Daten

Ausführungfeine F-Spitze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe. Ausführung: feine F-Spitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar. Speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 12 Farben, inkl. 2 Neonfarben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account