Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Fineliner point 88®, 0,4 mm, braun

Artikelnummer
Z21669457
EAN
4006381105309
Herstellernummer
88/45
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
0,99 € 0,83 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669457
EAN
4006381105309
Herstellernummer
88/45
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungSchreibfarbe: braun
Ausführung der Griffzonesechskant
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitTinte auf Wasserbasis
Biozid-ProduktNein
DokumentenechtNein
Farbebraun
Farbe der Kappebraun
Format0,4 mm
Geeignet für SchabloneJa
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,4 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenJa
Kappe umsteckbarJa
Lichtbeständig gegebenJa
Material der SpitzeMetall
Mine auswechselbarNein
Mit ClipNein
NachfüllbarNein
Schaftfarbeorange/weiß
Schreibfarbebraun
Strichstärke0,4 Millimeter
Technik des TintenspeichersTamponsystem
Typbezeichnung der MineFaserspeicher
Wasserfestnein
schnelltrocknendNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fineliner STABILO® point 88®. Typbezeichnung der Mine: Tamponsystem. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, braun, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Mit ventilierter Kappe. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente