Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Fineliner point 88® - 0,4 mm, eisblau

Artikelnummer
Z21669016
EAN
4006381492942
Herstellernummer
88/11
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,67 € 0,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669016
EAN
4006381492942
Herstellernummer
88/11
Marke
STABILO

Technische Daten

Wasserfestnein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fineliner STABILO® point 88®. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, eisblau, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account