Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Folienschreiber OHPen universal Fein, permanent, schwarz

Artikelnummer
Z21669383
EAN
4006381119085
Herstellernummer
842/46
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669383
EAN
4006381119085
Herstellernummer
842/46
Marke
STABILO

Technische Daten

AbwischbarNein
AusführungSchreibfarbe: schwarz
Ausführung der Griffzonerutschfest
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeitgeruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Biozid-ProduktNein
DokumentenechtNein
Farbeschwarz
Farbe der Kappeschwarz
Format0,7 mm
Geeignet für SchabloneJa
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,7 mm
Inhalt1
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenJa
Kappe umsteckbarJa
Lichtbeständig gegebenNein
Material der SpitzeFaser
Material des ClipsKunststoff
Mit ClipJa
NachfüllbarNein
Schaftfarbeschwarz
Schreibfarbeschwarz
Strichstärke0,7 Millimeter
Technik des TintenspeichersKapillarspeicher
Typbezeichnung der StrichstärkeF
WasserfestJa
schnelltrocknendNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Folienschreiber STABILO® OHPen universal Fein. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Nachfüllbar. Ausführung Spitze: Schreibdocht, 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, ventilierte Kappe. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente