Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Folienschreiber OHPen universal Superfein, permanent, grün

Artikelnummer
Z21669315
EAN
4006381118989
Herstellernummer
841/36
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669315
EAN
4006381118989
Herstellernummer
841/36
Marke
STABILO

Technische Daten

AbwischbarNein
AusführungSchreibfarbe: grün
Ausführung der Griffzonerutschfest
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeitgeruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Biozid-ProduktNein
DokumentenechtNein
Farbegrün
Farbe der Kappegrün
Format0,4 mm
Geeignet für SchabloneJa
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,4 mm
Inhalt1
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenJa
Kappe umsteckbarJa
Lichtbeständig gegebenNein
Material der SpitzeFaser
Material des ClipsKunststoff
Mit ClipJa
NachfüllbarNein
Schaftfarbeschwarz
Schreibfarbegrün
Strichstärke0,4 Millimeter
Technik des TintenspeichersKapillarspeicher
Typbezeichnung der StrichstärkeS
WasserfestJa
schnelltrocknendNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Folienschreiber STABILO® OHPen universal Superfein. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, grün, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen, ventilierte Kappe. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: grün. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente