Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Multitalent-Stift woody 3 in 1, pink/purpurrosa

Artikelnummer
Z21669149
EAN
4006381188791
Herstellernummer
880/334
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,28 € 5,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 5 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669149
EAN
4006381188791
Herstellernummer
880/334
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungBuntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 15 x 100 mm. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem. Bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Satter, samtweicher Abstrich. Malt auch auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: pink**.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account