Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Multitalent-Stift woody 3 in 1, ultramarinblau

Artikelnummer
Z21669126
EAN
4006381115490
Herstellernummer
880/405
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,29 € 1,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 5 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669126
EAN
4006381115490
Herstellernummer
880/405
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungBuntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 15 x 100 mm. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalkreide in einem. Bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Satter, samtweicher Abstrich. Malt auch auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Stärke der Mine: 10 mm. Schreibfarbe der Mine: ultramarinblau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account