Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Tintenrollermine bionic 2008/041 0,4mm blau

Artikelnummer
Z21696429
EAN
4006381464437
Herstellernummer
2008/041
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,14 € 2,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696429
EAN
4006381464437
Herstellernummer
2008/041
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungSchreibfarbe: blau
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitTinte auf Wasserbasis
DokumentenechtNein
Farbeblau
FormatF / 0,4 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,4 mm
Lichtbeständig gegebenJa
Schreibfarbeblau
Strichstärke0,4 Millimeter
Technik des TintenspeichersLiquid-Ink System
Typbezeichnung der Minebionic® Refill
Verwendung für Produktbionic® 2008
WasserfestNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schreibfarbe: blau · wasserfest: Nein · Verwendung für Produkt: bionic® 2008 · Typbezeichnung der Mine: bionic® Refill · Strichstärke: 0,4 mm · lichtbeständig gegeben: Ja · dokumentenecht: Nein · Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Technik des Tintenspeichers: Liquid-Ink System
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente