Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STABILO Textmarker BOSS® ORIGINAL, blau

Artikelnummer
Z21669360
EAN
4006381333634
Herstellernummer
70/31
Marke
STABILO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,96 € 0,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669360
EAN
4006381333634
Herstellernummer
70/31
Marke
STABILO

Technische Daten

AusführungKeilspitze
Farbeblau
Format2 + 5 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 2-5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Nachfüllbar. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account