Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

STAEDTLER Feinschreiber Universalstift Lumocolor non-permanent, B, Box mit 8 Farben

Artikelnummer
Z21669214
EAN
4007817323403
Herstellernummer
312 WP8
Marke
STAEDTLER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,27 € 8,63 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669214
EAN
4007817323403
Herstellernummer
312 WP8
Marke
STAEDTLER

Produktbeschreibung

Feinschreiber Universalstift Lumocolor non-permanent. Nachfüllbar. Ausführung Spitze: B-Spitze, ca. 1.0 mm oder 2.5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, 1 gelb, 2 rot, 3 blau, 4 orange, 5 grün, 6 violett, 7 braun, 9 schwarz. Für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: aufstellbare STAEDTLER Box mit 8 Farben.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account