Kapselbandmaß "BMImeter", Messlänge 3 m

Artikelnummer: Z00424909
EAN: 4007368104964
Kapselbandmaß "BMImeter", Messlänge 3 m
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlbandmaße BMImeter

EG-Genauigkeitsklasse II. - Liegt flach auf dem Untergrund, daher können Maße sehr gut übertragen werden - Auch als Lineal verwendbar - Selbstständiges Abrollen durch die spezielle Behandlung des Edelstahl-Skalenbandes - Wasserfest, rostfrei - Unzerbrechlich - mm-Teilung, gedruckt - Mit Feststellvorrichtung Mit Gürtelclip.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 16
Messlänge (m) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen