Kapselbandmaß "Kapselserie 555", Messlänge 20 m

Artikelnummer: Z00424911
EAN: 4007368555209
Kapselbandmaß "Kapselserie 555", Messlänge 20 m
Inkl. Steuern: 23,29 € VE 1 Stück Netto 19,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlbandmaße Kapselserie 555

EG-Genauigkeitsklasse II. - Handliches Kapselbandmaß - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - Mit Trageschlaufe - Skalenband weiß, aus rostgeschütztem Stahl - mm-Teilung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse (mm) 95 x 95 x 22
Bandstärke (mm) 0,15
Bandbreite (mm) 10
Messlänge (m) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen