• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

ANSMANN Akkuzelle Mignon 2700mAh 1,2V NiMH ANSMANN 4St./Blister

4 Stück pro Packung

12,40 € Netto 10,42 €
- 13%

Bosch Standardladegerät Li-Ion AL 2204 CV, 0,4 A, 230 V, EU

UVP: 37,41 € 32,55 € Netto 27,35 €
- 14%

Bosch Standardladegerät für PSR- und PTK 3,6 V, 300 Min., 230 V, EU

UVP: 15,47 € 13,24 € Netto 11,13 €
- 31%

VARTA MIGNONZELLE 4006 2960mAh 1,5V,INDUSTRIAL VARTA

Artikelnummer:  
Z00060028 
EAN:  
4008496356553 
Herstellernummer:  
4006211354 
Marke: 
VARTA 
VARTA
40 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

16,90 €

Netto 14,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gebinde Karton
Inhalt 40 Stück
Kapazität 2960 Milliampere-Stunde
Spannung 1,5 Volt
Äquivalenz AA Mignon
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben