Spezialbatterie 1,5V 880mAh 4001 12x30,2mm VARTA Alkali-Mangan

Artikelnummer: Z00060559
EAN: 4008496128136
Herstellernummer: 4001101401
Spezialbatterie 1,5V 880mAh 4001 12x30,2mm VARTA Alkali-Mangan
Inkl. Steuern: 6,16 € VE 1 Stück Netto 5,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. 4001
St. je Blister 1
Äquivalenz LR1, Lady
Maße (mm) 12,0 x 30,2
Kapazität (mAh) 850
IEC LR1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen