Spezialbatterie 3V 1600mAh CR123A 34,5x17mm VARTA Lithium

Artikelnummer: Z00060563
EAN: 4008496537280
Herstellernummer: 06205 301 401
Spezialbatterie 3V 1600mAh CR123A 34,5x17mm VARTA Lithium
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. 6205
St. je Blister 1
Äquivalenz CR123A
Maße (mm) 34,5 x 17,0
Kapazität (mAh) 1480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen