CNC-Werkbank 1.500x750x859 mm

Artikelnummer: Z00416310
CNC-Werkbank 1.500x750x859 mm
Inkl. Steuern: 977,43 € VE 1 Stück Netto 821,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Werkbank

- Platte Buche Multiplex 1.500 x 750 x 40mm - Werkbankfuß Stahlrohr 50 x 50 x 2mm - Anzahl und Größe der Schubladen: 1 x 100EA, 1 x 200EA, 1 x 400 VA (EA= Einfachauszug, VA= Vollauszug - Schubladennutzmaß innen: 450 x 600mm

Werkbank inklusive CNC-Einsätzen. Siehe Tabelle. Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40. Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5012 Lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkzeugaufnahmerahmen 1
Abmessungen B x T x H (mm) 1.500 x 750 x 859
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen