Kombination Werkbank mit Schrank und Jalousie - Ohne Lochplatte

Artikelnummer: Z00046288
EAN: 4010886661826
Herstellernummer: 6618210
Kombination Werkbank mit Schrank und Jalousie - Ohne Lochplatte
Inkl. Steuern: 2.916,15 € VE 1 Stück Netto 2.450,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

B 1500 L · 40 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt · Fünf Schubladen bis 505 mm ausziehbar, individuell unterteilbar, 9 Längs- und 9 Querteiler im Lieferumfang enthalten · Schubladen herausnehmbar · Tragkraft pro Schublade 40 kg · Der frei zugängliche Lagerraum unter der Werkbankplatte ist mit einer stabilen Blech-Jalousie gesichert · Getrennte Verriegelung von Schubladen und Jalousie durch Zylinderschlösser · Mit Fersenschutz · Gesamttragkraft 2000 kg · Maße: H 900 x B 2000 x T 875 mm · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber R 1500 LH · Stahlblechkonstruktion · Mit Zylinderschloss verschließbare Blech-Jalousie · Korpus GEDORIT blau, Jalousie GEDORIT silber BR 1500 LH bestehend aus: Werkbank B 1500 L und Werkzeugschrank R 1500 LH · Lieferung ohne Werkzeuge

Rückwand/Lochplatte mit Vierkantlochung zur wahlweisen Werkzeugaufhängung, Inkl. Hakensortiment No. 1500 HS 23 · Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm - kann separat bestellt werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 2000
Tiefe (mm) 875
Stärke (mm) 40
Höhe (mm) 1790
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen