Rückwand / Lochplatte mit Hakensortiment

Artikelnummer: Z00046304
EAN: 4010886662403
Herstellernummer: 6624020
Rückwand / Lochplatte mit Hakensortiment
Inkl. Steuern: 611,79 € VE 1 Stück Netto 514,11 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

· Anbaubar z. B. an Werkbank 1504 und 1505 · Automatisch hochfahrbar mit zwei Gasdruckfedern, verschließbar mit Zylinderschloss · Übersichtliche Werkzeuganbringung · Maße: H 640 x B 1000 x T 70 mm · Korpus GEDORIT blau · Ausführung LH mit Hakensortiment No. 1504 HG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 70
Breite (mm) 1000
Höhe (mm) 640
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen