Werkbank 1.500x750x40 mm Multiplex Code Lock RAL 5012

Artikelnummer: Z00429854
EAN: 7612269028294
Werkbank 1.500x750x40 mm Multiplex Code Lock RAL 5012
Inkl. Steuern: 701,54 € VE 1 Stück Netto 589,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lista-Selection-Werkbankkombinationen

Die Werkbankplatten sind in den Ausführungen Multiplex 40 mm stark und 750 mm tief oder in massiver Buchenplatte 50 mm stark und 800 mm tief in den Längen 1.500 mm und 2.000 mm wählbar.

Die Lackierung der Unterbauten und Werkbankfüße ist pro Werkbank in den Farben RAL 5012 lichtblau oder RAL 7035 lichtgrau wählbar. Andere Farben gegen Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand.

- 2 Fußpaare - 1 Unterbauschrank 27 x 36 E, 564 x 725 mm (B x T) hängend - Mit 3 Schubladen 50-100-150 mm, Vollauszug - Schubladennutzgröße 459 x 612 mm (B x T). - Die Schubladenbelastung ist auf 75 kg ausgelegt. Das bekannte Lista-Einheitsraster von E = 17 mm ermöglicht eine individuelle Einrichtungsmöglichkeit aller Schubladen mit dem umfangreichen Einteilungsmaterial.

Der Unterbauschrank kann sowohl links als auch rechts montiert werden. Bitte bei Bestellung angeben.

CODE LOCK Elektronisches Schließsystem.

Bitte beachten Sie, dass durch Sonderlackierung eine etwas längere Lieferzeit entsteht.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkbankplatte Multiplex
Plattenstärke (mm) 40
Tiefe (mm) 750
Lackierung RAL 5012 lichtblau
Höhe (mm) 840
Länge (mm) 1.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen