LISTA Werkbank 1.500 x 750 x 40 mm Multiplex RAL 7035 lichtgrau

Artikelnummer: Z00419359
EAN: 7612269001907
LISTA Werkbank 1.500 x 750 x 40 mm Multiplex RAL 7035 lichtgrau
Brutto Set-Preis 310,71 € Netto 261,10 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LISTA Werkbank 1.500 x 750 x 40 mm Multiplex RAL 7035
  • Mit 2 Fußpaaren ohne Unterbau
  • Die Werkbankplatte ist in der Ausführunge Multiplex 40 mm stark und 750 mm tief
  • Länge: 1.500 mm
  • Lackierung der Werkbankfüße in der FarbeRAL 7035 lichtgrau
  • Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 840
Werkbankplatte Multiplex
Lackierung RAL 7035 lichtgrau
Länge 1.500 Millimeter
Tiefe (mm) 750
Plattenstärke 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]