Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau

Artikelnummer: Z00419362
EAN: 7612269001938
Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau
Inkl. Steuern: 397,46 € VE 1 Stück Netto 334,00 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LISTA Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau
  • Mit 2 Fußpaaren ohne Unterbau
  • Die Werkbankplatte ist in der Ausführung Multiplex 40 mm stark und 750 mm tief
  • Länge:1.500 mm
  • Lackierung der Werkbankfüße in der Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkbankplatte Buche
Plattenstärke (mm) 50
Tiefe (mm) 800
Lackierung RAL 5012 lichtblau
Höhe (mm) 850
Länge (mm) 1.500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen