Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 7035 lichtgrau

Artikelnummer: Z00419363
EAN: 7612269001945
Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 7035 lichtgrau
Inkl. Steuern: 396,00 € VE 1 Stück Netto 332,77 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LISTA Werkbank 1.500 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 7035 lichtgrau
  • Mit 2 Fußpaaren ohne Unterbau
  • Die Werkbankplatte ist in der Ausführungmit massiver Buchenplatte 50 mm stark und 800 mm tief
  • Länge: 1.500 mm
  • Lackierung der Werkbankfüße in der Farbe RAL 7035 lichtgrau
  • Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1.500 Millimeter
Höhe (mm) 850
Tiefe (mm) 800
Plattenstärke 50 Millimeter
Lackierung RAL 7035 lichtgrau
Werkbankplatte Buche

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen