LISTA Werkbank 2.000 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau

Artikelnummer: Z00419364
EAN: 7612269001952
LISTA Werkbank 2.000 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau
Brutto Set-Preis 483,66 € Netto 406,44 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LISTA Werkbank 2.000 x 800 x 50 mm Buche, Füße RAL 5012 lichtblau
  • Mit 2 Fußpaaren ohne Unterbau
  • Die Werkbankplatte ist in der Ausführung mit massiver Buchenplatte 50 mm stark und 800 mm tief
  • Länge: 2.000 mm
  • Lackierung der Werkbankfüße in der Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Aus Transportgründen erfolgt die Anlieferung der Werkbänke im vormontierten, zerlegten Zustand.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 800
Plattenstärke 50 Millimeter
Höhe (mm) 850
Werkbankplatte Buche
Länge 2.000 Millimeter
Lackierung RAL 5012 lichtblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]