Quality Brand Montagewerkbank 800x500x840mm Multiplex-Buche 30mm m.Kantenschutz

Artikelnummer: Z00059207
EAN: 4005153900692
Quality Brand Montagewerkbank 800x500x840mm Multiplex-Buche 30mm m.Kantenschutz
Inkl. Steuern: 144,00 € VE 1 Stück Netto 121,01 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · äußerst stabil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattenstärke 30 Millimeter
Tiefe (mm) 500
Höhe (mm) 840
Breite (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen