Werkbank 1.000x700x880 mm Absenkbar, 3 Schubl. + Boden MADE BY RAU

Artikelnummer: Z00430944
EAN: 4250284785643
Werkbank 1.000x700x880 mm Absenkbar, 3 Schubl. + Boden MADE BY RAU
Inkl. Steuern: 823,49 € VE 1 Stück Netto 692,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Absenkbar

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren (Stärke 40 mm) - Schweißgestell mit Füßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen sowie Querstreben oben (vorne und hinten) und unten (hinten) - Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T) - Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere - Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Lieferung erfolgt komplett montiert (Griff lose beigelegt) - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Fahrbare Version 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg

Absenkbare Version Fahrgestell mittels eines Excenterhebels ein- und ausfahrbar. Hohe Belastbarkeit und Standstabilität in eingefahrenem Zustand. Mobilität in ausgefahrenem Zustand. Gesamtbelastbarkeit max. 1.250 kg in eingefahrenem Zustand max. 450 kg in ausgefahrenem Zustand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen B x T x H (mm) 1.000 x 700 x 880
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen