• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Dosenhalter 179-35

UVP: 40,40 € 26,82 € Netto 22,54 €
- 25%

HAZET Dosenhalter 180-35

UVP: 40,40 € 30,29 € Netto 25,45 €
- 25%

HAZET Werkzeug-Halter 112-612

UVP: 3,69 € 2,75 € Netto 2,31 €
- 28%

HAZET Werkzeug-Halter 112-325

UVP: 4,16 € 3,00 € Netto 2,52 €
- 25%

HAZET Werkzeug-Halter 112-618

UVP: 3,69 € 2,75 € Netto 2,31 €
- 28%

HAZET Werkzeug-Halter 112-440

UVP: 6,96 € 5,00 € Netto 4,20 €

Quality Brand Werkbank 1.500x700x790-1.140 mm 1 Schubl. MADE BY RAU

Artikelnummer:  
Z00421005 
EAN:  
4250284784967 
Marke:  
Quality Brand 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

366,20 €

Netto 307,73 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen B x T x H 1.500 x 700 x 790-1.140 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mit 1 Schubl.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatten mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren (Stärke 40 mm) - Werkbankfuß aus C-Profil-Stahl (70 x 50 mm), Tiefe 650 mm - Container 580 x 650 mm (B x T) mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T) - Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere - Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen, max. 1.000 kg bei einem Stand-Container - Lieferung erfolgt komplett montiert - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben