Werkbank 1.500x700x790-1.140 mm 2 Schubl. MADE BY RAU

Artikelnummer: Z00421013
EAN: 4250284785049
Werkbank 1.500x700x790-1.140 mm 2 Schubl. MADE BY RAU
Inkl. Steuern: 469,28 € VE 1 Stück Netto 394,35 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkbänke in Baukasten-Bauweise (Baukastenwerkbankmodelle)

- Buche-Massiv-Arbeitsplatten mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren (Stärke 40 mm) - Werkbankfuß aus C-Profil-Stahl (70 x 50 mm), Tiefe 650 mm - Container 580 x 650 mm (B x T) mit Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) - Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaße 490 x 560 mm (B x T) - Flügeltüren: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere - Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen, max. 1.000 kg bei einem Stand-Container - Lieferung erfolgt komplett montiert - Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau/anthrazitmetallic

Aufpreisfreie Farben siehe Farbleiste.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen B x T x H (mm) 1.500 x 700 x 790-1.140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen